曜日別特売
240625820 撥水付き 高級絨毯風プリントラグ 萩原 73847507

 

240625820 撥水付き 高級絨毯風プリントラグ 萩原 73847507
240625820 撥水付き 高級絨毯風プリントラグ 萩原 73847507
240625820 撥水付き 高級絨毯風プリントラグ 萩原 73847507
240625820 撥水付き 高級絨毯風プリントラグ 萩原 73847507
240625820 撥水付き 高級絨毯風プリントラグ 萩原 73847507

撥水付き 高級絨毯風プリントラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
寸法(cm)約200×250
イビイ
内容量1枚注文コード73847507品番240625820
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,718

高級絨毯風!
表生地は撥水加工を施したなめらかな生地でオールシーズン使える。
高級絨毯風デザインを転写プリントで表現。
裏面はすべり止め付きでずれにくくなっている。

寸法(cm)約200×250イビイ材質表面:ポリエステル100%、裏面:不織布機能撥水厚さ(mm)3滑り止め効果あり対応ホットカーペット・床暖房仕様洗濯:ウォッシャブル
注意
※サイズによって柄の出方がことなります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする