曜日別特売
240625950 撥水付き 高級絨毯風プリントラグ 萩原 73847665

 

240625950 撥水付き 高級絨毯風プリントラグ 萩原 73847665
240625950 撥水付き 高級絨毯風プリントラグ 萩原 73847665
240625950 撥水付き 高級絨毯風プリントラグ 萩原 73847665
240625950 撥水付き 高級絨毯風プリントラグ 萩原 73847665
240625950 撥水付き 高級絨毯風プリントラグ 萩原 73847665
240625950 撥水付き 高級絨毯風プリントラグ 萩原 73847665

撥水付き 高級絨毯風プリントラグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(cm)約230×330
ブルグ
内容量1枚注文コード73847665品番240625950
参考基準価格(税別)¥18,173販売価格(税込)¥19,690
販売価格(税別)
17,900

高級絨毯風!
表生地は撥水加工を施したなめらかな生地でオールシーズン使える。
高級絨毯風デザインを転写プリントで表現。
裏面はすべり止め付きでずれにくくなっている。

寸法(cm)約230×330ブルグ材質表面:ポリエステル100%、裏面:不織布機能撥水厚さ(mm)3滑り止め効果あり対応ホットカーペット・床暖房仕様洗濯:手洗い
注意
※サイズによって柄の出方がことなります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする