※画像はサンプルになります。本体仕様については、各品番をご確認の上、ご購入お願いいたします。

TKUA45H26-STAS ツバキ ケーブルキャリア 椿本チエイン 73848522 TKUA45H26-STAS ツバキ ケーブルキャリア 椿本チエイン 73848522 TKUA45H26-STAS ツバキ ケーブルキャリア 椿本チエイン 73848522

ツバキ ケーブルキャリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)45.5 内幅(mm)共通 注文コード73848522 品番TKUA45H26-STAS
参考基準価格(税別)¥51 販売価格(税込) ¥45
販売価格(税別)
41
この商品はピッチ・内幅など319種類から選べます 他の種類を見る
仕様仕切板高さ:52mm タイプ共通 種類縦仕切板 ピッチ(mm)45.5 形式TKUA45H26 外幅(mm)共通 内幅(mm)共通

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする