萩原
萩原の マット・スノコ
萩原の マット
萩原の 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
屋外用ラバーマット CE-8061
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
73848864
品番
230365380
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
利便性の高いラバ-素材!
北欧調のダマスク柄がエレガントでおしゃれな屋外用玄関マット。
泥落としの凹凸付きなのもおすすめポイントです。
水洗いできるので汚れても安心です。
仕様
洗濯:水洗い
材質
ラバー(泥落し凹凸付き)
厚さ(mm)
12
寸法(cm)
約45×75
滑り止め効果
なし
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません