インド綿ロングクッション テラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73849099 品番 270051931
参考基準価格(税別)¥3,627 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

他の原産地の綿と比べ、ふんわりとした柔らかさがあるインド綿で作られたロングクッション。
吸湿発乾性が良く年間を通して快適なのでオールシーズン使えます。
裏面も同一生地を使用。
中材入りでふんわり、ぽこぽこした触り心地は○。
長座布団やごろ寝クッション、くるくる丸めて枕など使い方は自由自在。
紐付きなので、丸めて留めることができます。
持ち運びもラクラク!

仕様洗濯:不可 材質側地:綿100%、中材:ポリエステル 厚さ(mm)50 寸法(mm)約430×1200 レッド
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする