インド綿背当てクッション テラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73849117 品番 270051911
参考基準価格(税別)¥2,536 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

他の原産地の綿と比べ、ふんわりとした柔らかさがあるインド綿で作られたクッション。
吸湿発乾性が良く年間を通して快適なのでオールシーズン使えます。
裏面も同一生地を使用。
四隅に付いたフサ(タッセル)でおしゃれ度アップ!

レッド 材質側地:綿100%、中材:ポリエステル、タッセル付き 仕様洗濯:不可 厚さ(mm)100 寸法(mm)約450×450
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする