※画像はサンプルになります。本体仕様については、各品番をご確認の上、ご購入お願いいたします。
椿本チエイン
椿本チエインの 直動部品
椿本チエインの ケーブルキャリア
椿本チエインの 本体
ツバキ ケーブルキャリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
45.5
内幅(mm)
103
注文コード
73849265
品番
TKUA45H26W103-FI
参考基準価格(税別)
¥824
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内幅
など
319
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
一体形・内周側取付
タイプ
共通
種類
固定端ブラケット・取付金具
ピッチ(mm)
45.5
形式
TKUA45H26
外幅(mm)
119
内幅(mm)
103