※使用例
萩原
インド綿円形ラグ ブレイド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
寸法(cm)
約160R
約90R
約140R
約160R
約180R
色
GY/WHI(グレー/ホワイト)
BE/WHI(ベージュ/ホワイト)
GY/WHI(グレー/ホワイト)
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73849677
品番
270068069
参考基準価格(税別)
¥12,718
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
コットン100%のサラッと柔らかな肌触りでオールシーズン使えます。
どんなお部屋にも合わせやすいベーシックなグレーとベージュの2色展開。
寸法(cm)
約160R
色
GY/WHI(グレー/ホワイト)
混率(%)
綿100(表面)
仕様
洗濯:不可
厚さ(mm)
10
滑り止め効果
なし
対応
ホットカーペット・床暖房
注意
※職人の手作りのため多少の誤差があることがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません