曜日別特売
240623255 トルクメン風プリントラグ 萩原 73850578

240623255 トルクメン風プリントラグ 萩原 73850578
240623255 トルクメン風プリントラグ 萩原 73850578
240623255 トルクメン風プリントラグ 萩原 73850578
240623255 トルクメン風プリントラグ 萩原 73850578
240623255 トルクメン風プリントラグ 萩原 73850578
240623255 トルクメン風プリントラグ 萩原 73850578
240623255 トルクメン風プリントラグ 萩原 73850578
240623255 トルクメン風プリントラグ 萩原 73850578
240623255 トルクメン風プリントラグ 萩原 73850578
240623255 トルクメン風プリントラグ 萩原 73850578

トルクメン風プリントラグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(cm)約190×240
ターコイズ
内容量1枚注文コード73850578品番240623255
参考基準価格(税別)¥11,809販売価格(税込)¥11,990
販売価格(税別)
10,900

手織り絨毯風プリント。
トルクメン絨毯とは、イラン北東部にすむトルコ系の遊牧民、トルクメン族によって昔から織り継がれている絨毯です。
細かく丁寧な織り目としなやかで薄手に仕上げられるトルクメン絨毯は部族系ペルシャ絨毯の中でも細かな織りを誇り、正確なモチーフとシンプルな色遣いが垢抜けた印象を与えてくれます。
そのトルクメンの風合いをプリントで繊細に再現しました!
丸洗いできるから、キッチンなどの汚れやすい場所でも安心してお使いいただけます。
裏面にはすべり止めが付いているので、ズレにくいのも嬉しいポイントです。

仕様洗濯:手洗い材質表面:ポリエステル100%、裏面:不織布厚さ(mm)3ターコイズ寸法(cm)約190×240滑り止め効果あり
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする