曜日別特売
TKUA55H38W100-FUCL ツバキ ケーブルキャリア 椿本チエイン 73850778

※画像はサンプルになります。本体仕様については、各品番をご確認の上、ご購入お願いいたします。

TKUA55H38W100-FUCL ツバキ ケーブルキャリア 椿本チエイン 73850778
TKUA55H38W100-FUCL ツバキ ケーブルキャリア 椿本チエイン 73850778
TKUA55H38W100-FUCL ツバキ ケーブルキャリア 椿本チエイン 73850778

ツバキ ケーブルキャリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード73850778品番TKUA55H38W100-FUCL
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様垂直取付、ケーブルクランプ付タイプ共通種類固定端ブラケット・取付金具ピッチ(mm)55.5形式TKUA55H38外幅(mm)118内幅(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする