H-444-SUS-M8 ステンレスD型アイボルト ジョー・プリンス竹下 73854333 H-444-SUS-M8 ステンレスD型アイボルト ジョー・プリンス竹下 73854333

ステンレスD型アイボルト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73854333 品番 H-444-SUS-M8
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
ねじ径(mm)M8 許容荷重(N[kgf])784(80) 用途電機設備 材質ステンレス鋼 ねじ径M8 使用荷重(kg)80 表面処理電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.784
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥560 / 税込 ¥616
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする