呼び30 使用荷重5t ユニクロメッキ JIS規格 M級 SBシャックル コンドーテック 73856589 呼び30 使用荷重5t ユニクロメッキ JIS規格 M級 SBシャックル コンドーテック 73856589 呼び30 使用荷重5t ユニクロメッキ JIS規格 M級 SBシャックル コンドーテック 73856589

ユニクロメッキ JIS規格 M級 SBシャックル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び30 注文コード73856589 品番呼び30 使用荷重5t
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼びなど16種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)4.35 長さL(mm)120 呼び30 ピン径(Φmm)36 口幅B(mm)45 種類SB 表面処理ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73856589 呼び30 使用荷重5t 73856975 呼び30 使用荷重5t ドブメッキ JIS規格 M級 SBシャックル コンドーテック ドブメッキ JIS規格 M級 SBシャックル コンドーテック 1個 5,998 税込6,598 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする