呼び34 使用荷重7t ユニクロメッキ JIS規格 M級 SBシャックル コンドーテック 73856607 呼び34 使用荷重7t ユニクロメッキ JIS規格 M級 SBシャックル コンドーテック 73856607 呼び34 使用荷重7t ユニクロメッキ JIS規格 M級 SBシャックル コンドーテック 73856607

ユニクロメッキ JIS規格 M級 SBシャックル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73856607 品番 呼び34 使用荷重7t
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
質量(kg)6.15 長さL(mm)136 呼び34 ピン径(Φmm)40 口幅B(mm)50 種類SB 表面処理ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする