コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ユニクロメッキ JIS規格 M級 SBシャックル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
42
注文コード
73856643
品番
呼び42 使用荷重11t
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
11.9
長さL(mm)
168
呼び
42
ピン径(Φmm)
51
口幅B(mm)
63
種類
SB
表面処理
ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73856643
呼び42 使用荷重11t
73857036
呼び42 使用荷重11t
ドブメッキ JIS規格 M級 SBシャックル
コンドーテック
1個
¥
18,980
税込
¥
20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)