コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ユニクロメッキ JIS規格 M級 SBシャックル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73856659
品番
呼び44 使用荷重12.5t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
質量(kg)
13.4
長さL(mm)
176
呼び
44
ピン径(Φmm)
54
口幅B(mm)
66
種類
SB
表面処理
ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応