コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ドブメッキ KONDO規格 SBシャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73856774
品番
呼び22 使用荷重3.15t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
使用荷重(kN[tf])
30.87/3.15
ねじ径
M24
ピン径(Φmm)
26
口幅B(mm)
34
穴径d1(Φmm)
27
材質
鉄
質量(kg)
1.9
タイプ
SB
種類
SB
長さL(mm)
88
呼び
22
寸法D(Φmm)
55
表面処理
ドブメッキ
使用荷重(tf)
3.15
寸法d(Φmm)
22
寸法d1(Φmm)
27
頭径D(Φmm)
55
呼び(t)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
30.9