呼び34 使用荷重7t ドブメッキ KONDO規格 SBシャックル コンドーテック 73856835 呼び34 使用荷重7t ドブメッキ KONDO規格 SBシャックル コンドーテック 73856835 呼び34 使用荷重7t ドブメッキ KONDO規格 SBシャックル コンドーテック 73856835

ドブメッキ KONDO規格 SBシャックル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73856835 品番 呼び34 使用荷重7t
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
ねじ径M39 ピン径(Φmm)40 口幅B(mm)50 材質 質量(kg)6.15 タイプSB 種類SB 長さL(mm)136 呼び34 寸法D(Φmm)85 表面処理ドブメッキ 使用荷重(tf)7 寸法d(Φmm)34 寸法d1(Φmm)41 呼び(t)34 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)68.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする