コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ドブメッキ KONDO規格 SBシャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73856853
品番
呼び38 使用荷重9t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじ径
M45
ピン径(Φmm)
46
口幅B(mm)
57
材質
鉄
質量(kg)
9
タイプ
SB
種類
SB
長さL(mm)
152
呼び
38
寸法D(Φmm)
95
表面処理
ドブメッキ
使用荷重(tf)
9
寸法d(Φmm)
38
寸法d1(Φmm)
47
呼び(t)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
88.2