呼び24 使用荷重3.6t 生地 KONDO規格 BCシャックル コンドーテック 73859188 呼び24 使用荷重3.6t 生地 KONDO規格 BCシャックル コンドーテック 73859188 呼び24 使用荷重3.6t 生地 KONDO規格 BCシャックル コンドーテック 73859188

生地 KONDO規格 BCシャックル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73859188 品番 呼び24 使用荷重3.6t
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
呼び24 質量(kg)2.6 口幅B(mm)39 長さL(mm)126 ピン径(Φmm)30 種類BC 表面処理生地 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする