コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
生地 KONDO規格 BCシャックル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73859215
品番
呼び30 使用荷重5t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
呼び
30
質量(kg)
4.6
口幅B(mm)
45
長さL(mm)
153
ピン径(Φmm)
36
種類
BC
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応