呼び12 使用荷重0.63t ユニクロメッキ KONDO規格 SDシャックル コンドーテック 73860387 呼び12 使用荷重0.63t ユニクロメッキ KONDO規格 SDシャックル コンドーテック 73860387 呼び12 使用荷重0.63t ユニクロメッキ KONDO規格 SDシャックル コンドーテック 73860387

ユニクロメッキ KONDO規格 SDシャックル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73860387 品番 呼び12 使用荷重0.63t
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
質量(kg)0.23 長さL(mm)48 呼び12 ピン径(Φmm)15 種類SD 表面処理ユニクロメッキ 口幅B(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする