コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ユニクロメッキ JIB規格 M級 BDシャックル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73861026
品番
呼び16 使用荷重1.2t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
質量(kg)
0.765
長さL(mm)
80
呼び
16
ピン径(Φmm)
20
口幅B(mm)
32
種類
BD
表面処理
ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応