アートレイ
アートレイの ステージ/画像処理
アートレイの 画像処理
アートレイの カメラモジュール
USB3.0 インガス(InGaAs)カメラ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73861656
品番
ARTCAM-990SWIR-TEC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,967,800
販売価格(税別)
¥
2,698,000
バスケットに入れる
可視光線から近赤外線領域に極めて高い感度を有したInGaAsカメラです。
種類
カメラ本体
フレームスピード(fps)
72
画素数
130万
レンズマウント
Cマウント
センサータイプ
InGaAsセンサー
解像度
1280×1024(出力)
波長(nm)
400〜1700
撮像画積(mm)
6.4×5.12(有効)
インターフェース
USB3.0
電源
ACアダプタ付属
外形寸法(mm)
71.6×61.5×78.0
質量(g)
440
用途
検査、観察、研究用途などの幅広い近赤外線波長帯域の画像撮影
仕様
冷却機能:電子冷却
カラーモード
モノクロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品は経済産業省が定める輸出規制対象製品です。