USB3.0 インガス(InGaAs)カメラ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73861674 品番 ARTCAM-991SWIR-TEC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000

可視光線から近赤外線領域に極めて高い感度を有したInGaAsカメラです。

種類カメラ本体 フレームスピード(fps)137 画素数32万 レンズマウントCマウント センサータイプInGaAsセンサー 解像度640×512(出力) 波長(nm)400〜1700 撮像画積(mm)3.2×2.56(有効) インターフェースUSB3.0 電源ACアダプタ付属 外形寸法(mm)71.6×61.5×78.0 質量(g)440 用途検査、観察、研究用途などの幅広い近赤外線波長帯域の画像撮影 仕様冷却機能:電子冷却 カラーモードモノクロ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は経済産業省が定める輸出規制対象製品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする