アートレイ
アートレイの ステージ/画像処理
アートレイの 画像処理
アートレイの カメラモジュール
USB2.0 インガス(InGaAs)カメラ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73861699
品番
ARTCAM-991SWIR-WOM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055,780
販売価格(税別)
¥
959,800
バスケットに入れる
可視光線から近赤外線領域に極めて高い感度を有したInGaAsカメラです。
種類
カメラ本体
画素数
32万
センサータイプ
InGaAsセンサー
フレームスピード(fps)
59
レンズマウント
Cマウント
用途
検査、観察、研究用途などの幅広い近赤外線波長帯域の画像撮影
仕様
冷却機能:なし
質量(g)
140
外形寸法(mm)
50.0×47.0×49.7
電源
USBバスパワー
波長(nm)
400〜1700
インターフェース
USB3.0
解像度
640×512(出力)
RoHS指令(10物質対応)
対応
撮像画積(mm)
3.2×2.56(有効)
注意
※本製品は経済産業省が定める輸出規制対象製品です。