アートレイ
アートレイの ステージ/画像処理
アートレイの 画像処理
アートレイの カメラモジュール
USB3.0 CMOSカメラ (カラー)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73861744
品番
ARTCAM-226IMX-USB3-T2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
ソニー製STARVISセンサーを搭載した小型カメラです。
用途
検査、観察、研究用途などの幅広いカラー画像撮影
質量(g)
130
種類
カメラ本体
外形寸法(mm)
50.0×47.0×42.7
センサータイプ
CMOS
インターフェース
USB3.0
解像度
4072×3046(出力)
カラーモード
カラー
画素数
1200万
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームスピード(fps)
27.9
レンズマウント
Cマウント
撮像画積(mm)
7.53×5.63(有効)