アートレイ
アートレイの ステージ/画像処理
アートレイの 画像処理
アートレイの カメラモジュール
USB3.0 CMOSカメラ (モノクロ)
商品レビューを投稿する
72日以内出荷
返品不可
72日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73861753
品番
ARTCAM-265IMX-BW-USB3-T2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
ソニー製Pregiusセンサーを搭載した小型カメラです。
用途
検査、観察、研究用途などの幅広い白黒画像撮影
質量(g)
130
種類
カメラ本体
外形寸法(mm)
50.0×47.0×42.7
センサータイプ
CMOS
インターフェース
USB3.0
解像度
2064×1554(出力)
カラーモード
白黒
画素数
300万
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームスピード(fps)
55.6
レンズマウント
Cマウント
撮像画積(mm)
7.12×5.32(有効)