エスコ
エスコの コンプレッサー
エスコの タンクマウント型コンプレッサー
2.2kw エアーコンプレッサー(エンジンタンク 10L)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73862058
品番
EA116FF-3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥530,750
販売価格(税別)
¥
482,500
バスケットに入れる
仕様
ガソリンエンジン(4サイクル)
双胴タンクのため、重心が低く安定し、移動に便利です。
小形軽量のため、持ち運びが簡単です。
電源のある場合は、電動機接続可能です。
エンジンタイプ
空冷低圧エンジン及びモートル搭載形、
自動アンローダ式、給油式
吐出空気量(L/min)
285(0.7MPa)
最高使用圧力(MPa)
0.7(7kgf/cm
2
)
出力(kW)
3.4(4.7PS)
騒音値(dB)
74
タンク容量(L)
10
質量(kg)
102
寸法(mm)
1025(W)×490(D)×650(H)
型番
NCT-22ME
回転速度
1000rpm
アズワン品番
64-2195-07
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880