※使用写真
エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの 引き金式エアーダスターガン
2030mm ロングノズルエアーガン(増量・サイドノズル付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73862137
品番
EA123KD-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
サイド穴ノズルを使用すると、細い溝のゴミを取るのに便利です
材質
ナイロン・鉄
寸法(mm)
2030(L)×165(H)
穴径(Φmm)
2
使用圧力(MPa)
0.62〜0.8
空気使用量(L/min)
1065
倍率(倍)
増量ノズル使用時:約1.8(メーカー比)
ノズル長(mm)
2000
吸入口サイズ
Rc1/4”
取付ねじ径(inch)
ノズル:1/4G-19山ネジ
アズワン品番
64-2195-22
使用コンプレッサ
2.2kW
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880