エスコ
エスコの はくり工具
エスコの エアーチゼル
エアーチゼルセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
73862435
品番
EA159KA-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
全長(mm)
200
質量(kg)
2.18
使用圧力(MPa)
0.6
型番
BRH-8K
空気消費量(L/min)
320
吸入口サイズ
Rc(PT)1/4”
アズワン品番
64-7822-32
使用コンプレッサ
2.2kw
打撃数(bpm)
1500
チゼル軸径(Φmm)
12.7
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880