エスコ
エスコの 溶接養生具(シート・フェンス等)
エスコの 溶接フェンス
エスコの 溶接遮光用フェンス
2000x2000mm 溶接作業フェンスセット(黄色)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
73863108
品番
EA334BN-20Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,650
販売価格(税別)
¥
31,500
バスケットに入れる
仕様
EA334BKシリーズ、EA334BLシリーズと組み合わせて簡易的ブースが作成できます。
接続型
難燃性フィルム(ハトメ付)
単体では自立しません(必ず単体型との接続にて使用ください)
色
イエロー
寸法(m)
2×0.51×2.07(H)
全光線透過率(%)
74
使用フィルム
(替)EA334BE-1Y〜-1G
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880