曜日別特売
EA506AF-133 1340x335x195mm/68.2L コンテナ(ライトグレー) エスコ 73866127

EA506AF-133 1340x335x195mm/68.2L コンテナ(ライトグレー) エスコ 73866127
EA506AF-133 1340x335x195mm/68.2L コンテナ(ライトグレー) エスコ 73866127

1340x335x195mm/68.2L コンテナ(ライトグレー)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73866127
品番
EA506AF-133
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,846
販売価格(税別)
¥9,860
仕様
積み重ね可能
持手孔有
寸法(mm)
外寸:1340×335×195(H)
内寸:1305×300×178(H)
有効内寸:1295×290×168(H)
容量(L)
68.2
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1340×335×195
色
ライトグレー
材質
ポリプロピレン
ブロック数
(底面)16
圧縮荷重(kN[kgf])
42.8(4360)
コンテナ種類
ベタ目
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする