3.6kg/80mm 大ハンマー(ナイロン/ファイバグラス柄)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73868857 品番EA575HC-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,580
販売価格(税別)
47,800

頑丈に補強された鋳鉄製のホルダーで打撃力を増大させます

仕様
ヘッド交換式ハンマー
ハードヘッド
頑丈に補強された鋳鉄製のホルダーで打撃力を増大させます
材質頭:ナイロン、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付) 全長(mm)800 品番交換ヘッド:EA575HH-30 頭径(Φmm)80 アズワン品番64-2231-64 交換方法(ヘッド)ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。 総質量(kg)3.6
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする