※形状画像

EA650DB-56 1.8kg/855mm 斧 エスコ 73870765 EA650DB-56 1.8kg/855mm 斧 エスコ 73870765

1.8kg/855mm 斧

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73870765 品番EA650DB-56
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,080
販売価格(税別)
12,800
材質
刃:スチール、
柄:ポリマー(芯:ファイバーグラス)
仕様耐薬品性、耐湿性、非導電性に優れたポリマー製ハンドル 全長(mm)855 刃長(mm)80 頭質量(kg)1.8
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする