AC6.6KV/DC0.6-7.0KV 電車線用高圧検電器

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード73871194 品番EA707DN-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
直流電車線と交流7kVを兼用できる検電器
音と光で動作表示
検電範囲(V)
AC:6600
DC:600〜7000
動作表示
発光:8000lxの明るさの中で確認可能
発音:断続音
定格動作開始電圧(V)
AC:2000±20%
、DC:400±20%
質量(g)約3140 付属品収納袋、クリップ式接地線(7m) 全長(mm)1100〜4500 周波数(Hz)(AC)50/60 電源6F22(S-006P)×1個 漏洩電流耐圧試験時の漏洩電流1mA以下 型番HS-1.5NJ 使用電池9V乾電池6F22(S-006P)1個(付属) アズワン品番64-2255-84 絶縁耐力検知部一接地端子間AC14000V5分間 接地クリップ式
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする