410mm トイレブラシ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73876198 品番EA928AJ-8G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥583
販売価格(税別)
530
材質
ブラシ:ポリプロピレン特殊加工、
柄:ポリプロピレン
仕様網目状になった繊維が、汚れをひっかく様にして落とします。 全長(mm)410 ブラシ60×87mm 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする