※使用写真
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ブラシ
エスコの 柄付ブラシ
1330-3500mm ブラシ・スポンジセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
73876329
品番
EA928C-330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,060
販売価格(税別)
¥
24,600
バスケットに入れる
仕様
スポンジとブラシがひとつにセットできます。
シャッターや外壁の清掃に
中間ジョイントEA928C-21を使用すると角度を変えられます。
伸縮ハンドル
材質(ハンドル)
ポール:アルミ、
グリップ:TPE
ヘッド寸法(mm)
ブラシ:220×65×50、
スポンジ:210×107×70
全長(mm)
(柄)1330〜3500
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880