- カラーOPPテープ モノタロウ 73881833 - カラーOPPテープ モノタロウ 73881833 - カラーOPPテープ モノタロウ 73881833 - カラーOPPテープ モノタロウ 73881833

カラーOPPテープ

(35件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 73881833 品番 -
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

色分けによる識別が出来ます。

テープ幅(mm)48 テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.05 基材OPP 粘着力>5N/25mm 用途段ボールケースなどの包装用に 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)98 粘着力(N/25mm)>5 RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書:(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:
注意
※テープカッターは付属しておりません。
※皮膚に直接貼らないでください。
※梱包用途以外の使用は避けてください。貼る面を損傷する場合がございます。
※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよくふきとってください。
※電気絶縁には使用しないでください。※使用温度や湿度によっては、つきにくい場合があります。
※物性は測定値であり、規格値或いは保証値でありません。

商品説明動画

カラーOPPテープ.
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:531

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-18
用途:
梱包

梱包製品を区分したかったので、梱包に使用しました。見やすくてよかっです。

2026-01-29
用途:
梱包に
卸売・小売業

あえて目立つように梱包したいときに利用しています。粘着度もよく扱いやすくてよいです。

2026-02-13
用途:
EC
卸売・小売業

梱包の際に使用していますが、安いのにしっかり貼れて重宝しています!

2025-11-19
用途:
黒いプラスチック同士の固定に
その他業種

粘着力問題なし。強粘着ではない。テープを広げるとき?に少しずつ色が剥げてくのは気になるところだが、値段的には妥当かな。

対象商品:
54093026
2024-03-28
用途:
梱包作業
ナカキ食品株式会社 様

箱詰め作業において商品を色分けする際に使用しております。テープの色がたくさんあり商品の色分けには重宝しています。粘着性がセキスイさんより悪いようです。

対象商品:
54093026
2024-11-29
用途:
荷物の梱包
サービス業

安価ですがクオリティも問題ありません。良い商品だと思います。

対象商品:
73881858
2024-05-01
用途:
目印

目印の線をつけるのに、購入させて頂きました。よかったです。

対象商品:
73881842
2024-02-02
用途:
梱包に使用
有限会社魚利 様

各色使い分けできて価格も安くダンボールやビニールに付きやすく便利に使えます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする