※エスコ寸法図
エスコ
エスコの バルブ
エスコの チェックバルブ(逆止弁)
3" リフトチャッキバルブ(青銅製)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73884248
品番
EA465AD-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,020
販売価格(税別)
¥
68,200
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
静流水(120℃以下):1.6
飽和蒸気:0.98
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
呼び圧力
150型
質量(kg)
4.1
材質(本体)
青銅
接続方式
ねじ込み:JIS B0203
材質(フタ)
鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))
操作方法
チャッキ
材質(弁体)
青銅鋳物(CAC)
サイズ(mm)
L:158、H:91
アズワン品番
64-7851-29
クラス
150
ねじサイズ
Rc3”
材質(弁箱)
青銅鋳物(CAC)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
商品豆知識
配管工事を支える補助部材