エスコ
エスコの バルブ
エスコの ボールバルブ
Rc 2" 三方ボールバルブ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73884318
品番
EA470BT-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥188,100
販売価格(税別)
¥
171,000
バスケットに入れる
仕様
レバーハンドル
可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。
材質(本体)
ステンレス
最高使用圧力(MPa)
1.96(常温〜60℃)
材質(ボール)
ステンレス鋼(316SS)
使用流体
水・ガス・油
材質(フタ)
ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
アズワン品番
64-7857-31
バルブ
ボール弁(三方四面シート/Lポート)
ねじサイズ
Rc2”
材質(弁箱)
ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
材質(弁棒)
ステンレス鋼(316SS(4))
ボア径
レデューストボア型
バルブ種類
ボールバルブ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
商品豆知識
配管工事を支える補助部材