10-29L [2段式]ペール缶用スタンド

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73884555 品番EA520W-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,300
販売価格(税別)
23,000
仕様
2段式
給油はハンドルを傾けるだけでOK
ポリ蛇口付
適合ペール缶10〜29L用 寸法(mm)530(W)×400(D)×1200(H) 組立方法固定組立式 アズワン品番64-7863-06 危険物の類別非危険物
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73884555
2023-05-28
用途:
エンジンオイル交換用
自動車・二輪車・自転車関連業

あると便利な商品です。新品オイルを載せてから固定するまでがやや面倒ですが省スペースにもなりレバーの固さもネジの調整やシールテープを巻くなどしてやや動きを硬くして使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする