絶縁方式
チャンネル間:非絶縁
出力端子〜内部回路間:フォトカプラ、絶縁型DC/DCコンバータ
入力端子〜内部回路間:フォトカプラ、絶縁型DC/DCコンバータ
出力レンジ
(アナログ出力設定範囲)電圧:-10〜+10V 14bit(-8000〜+8000)、-5〜+5V 14bit(-8000〜+8000)、0〜+10V 14bit(0〜+16000)、0〜+5V 14bit(0〜+16000)
(アナログ出力設定範囲)電流:0〜20mA 14bit(0〜+16000)
チャンネル数入力ch/出力ch:2/1
出力インピーダンス(Ω)電圧:0.5以下
入力インピーダンス(Ω)電圧:約1M、電流:約250
出力電流(mA)±10
負荷抵抗出力許容電流:500Ω以下
入力電圧(V)-10〜+10 14bit(-8000〜+8000)、-5〜+5 14bit(-8000〜+8000)、0〜+10 14bit(0〜+16000)、0〜+5 14bit(0〜+16000)
入力電流(mA)0〜20 14bit(0〜+16000)
変換速度2ms/全ch
その他の機能平均処理(移動、回数)、旧プログラム対応機能(12bit)
分解能最大:14bit(1/16000)