画像準備中

PLC FP0Rアナログ入出力ユニット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73885735 品番 AFP0RA42
参考基準価格(税別)¥58,500 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
絶縁方式
チャンネル間:非絶縁
出力端子〜内部回路間:フォトカプラ、絶縁型DC/DCコンバータ
入力端子〜内部回路間:フォトカプラ、絶縁型DC/DCコンバータ
出力レンジ
(アナログ出力設定範囲)電圧:-10〜+10V 14bit(-8000〜+8000)、-5〜+5V 14bit(-8000〜+8000)、0〜+10V 14bit(0〜+16000)、0〜+5V 14bit(0〜+16000)
(アナログ出力設定範囲)電流:0〜20mA 14bit(0〜+16000)、4〜20mA 14bit(0〜+16000)
チャンネル数入力ch/出力ch:4/2 出力インピーダンス(Ω)電圧:0.5以下 入力インピーダンス(Ω)電圧:約1M、電流:約250 出力電流(mA)±10 負荷抵抗出力許容電流:500Ω以下 入力電圧(V)-10〜+10 14bit(-8000〜+8000)、-5〜+5 14bit(-8000〜+8000)、0〜+10 14bit(0〜+16000)、0〜+5 14bit(0〜+16000) 入力電流(mA)0〜20 14bit(0〜+16000) 変換速度2ms/全ch その他の機能平均処理(移動、回数)、旧プログラム対応機能(12bit) 分解能最大:14bit(1/16000)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする