Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の PLC(プログラマブルコントローラ)
Panasonic(パナソニック)の PLC拡張ユニット
PLC FP0Rアナログ入力ユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73885753
品番
AFP0RAD8
参考基準価格(税別)
¥43,300
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
チャンネル数
入力ch/出力ch:8/0
入力電圧(V)
-10〜+10 14bit(-8000〜+8000)、-5〜+5 14bit(-8000〜+8000)、0〜+10 14bit(0〜+16000)、0〜+5 14bit(0〜+16000)
分解能
最大:14bit(1/16000)
その他の機能
平均処理(移動、回数)、旧プログラム対応機能(12bit)
入力インピーダンス(Ω)
約1M
入力電流(mA)
0〜20 14bit(0〜+16000)
変換速度
2ms/全ch