プログラム仕様リレーシンボル方式/サイクリック演算方式
制御点数コントロールユニットのみ:10点(入力6点、出力4点)、増設時1 コントロールユニットと同じ出力タイプで構成する場合:最大58点、増設時2 リレー/トランジスタ混在の場合:最大106点
プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)
プログラムメモリ容量16000ステップ
命令基本命令:約110種類、応用命令:約210種類
演算処理速度(μs/命令)3000ステップまで:基本命令0.08〜、タイマ命令2.2〜、応用命令0.32(MV命令)〜、3001ステップ以降:基本命令0.58〜、タイマ命令3.66〜、応用命令1.62(MV命令)〜
演算用メモリリレー:内部リレー(R)4096点、リレー:タイマ/カウンタ(T/C)1024点、メモリエリア:データレジスタ(DT)12315ワード、メモリエリア:インデックスレジスタ(IX, IY)14ワード(IO〜ID)
マスタコントロールリレー(MCR)256点
ラベル数(JMP+LOOP)256点
微分点数プログラム容量分
ステップラダー数1000工程
サブルーチン数500サブルーチン
定格電圧(V)24 DC
電圧許容範囲(V)20.4〜28.8 DC
許容瞬時停電時間(ms)5(20.4V DC時)、10(21.6V DC以上)
使用周囲温度(℃)0〜+55
使用周囲湿度10〜95%RH (at 25℃ 結露なきこと)
耐電圧入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間)
絶縁抵抗入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括,機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上
耐振動5〜9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9〜150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間
耐衝撃147m/s2以上 XYZ各方向 4回
耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子)
使用電圧範囲(V)21.6〜26.4 DC
定格入力電流(mA)約2.6(24V DC時)
入力インピーダンス(Ω)約9.1k
コモン仕様入力:6点 1コモン、出力:2点1コモン+1点1コモン+1点1コモン
応答時間入力:20μs以下 入力時定数(0.1〜64ms)設定可能、出力:OFF→ON/約10ms、ON→OFF/約8ms
絶縁方式フォトカプラ
出力形式1a出力
サージキラーなし
定格制御容量2A 250V AC、2A 30V DC(1コモンあたり4.5A)