画像準備中

プログラマブルコントローラFP0R

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様- プログラムメモリ容量16000ステップ 制御点数コントロールユニットのみ:14点(入力8点、出力6点)、増設時1 コントロールユニットと同じ出力タイプで構成する場合:最大62点、増設時2 リレー/トランジスタ混在の場合:最大110点 注文コード73885848 品番AFP0RC14RM
参考基準価格(税別)¥31,400 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は仕様・プログラムメモリ容量・制御点数など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様- タイプ入出力リレー 種類コントロールユニット 電圧(V)19.2(最小ON)、2.4(最大OFF) 定格電圧(V)DC24 端子形状モレックスコネクタ 耐電圧入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間) 漏洩電流- 保存温度(℃)-40〜70 機能特殊:高速カウンタ(HSC)、パルスキャッチ入力/割り込み入力、割り込みプログラム数、定時割り込み、コンスタントスキャン、RS-232Cポート、RS-485ポート 応答時間入力:20μs以下 入力時定数(0.1〜64ms)設定可能、出力:OFF→ON/約10ms、ON→OFF/約8ms 消費電流(mA)120以下 入力インピーダンス(Ω)約9.1k 絶縁方式フォトカプラ 電流(mA)2(最小ON)、1.2(最大OFF) 周囲湿度(%RH)保存:10〜95(at25℃ 結露なきこと) 使用周囲湿度10〜95%RH (at 25℃ 結露なきこと) 定格負荷電圧(V)- 耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子) 使用電圧範囲(V)DC21.6〜26.4 演算処理速度(μs/命令)3000ステップまで:基本命令0.08〜、タイマ命令2.2〜、応用命令0.32(MV命令)〜、3001ステップ以降:基本命令0.58〜、タイマ命令3.66〜、応用命令1.62(MV命令)〜 命令基本命令:約110種類、応用命令:約210種類 プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要) 雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。 コモン仕様入力:8点 1コモン、出力:4点1コモン+1点1コモン+1点1コモン 電圧許容範囲(V)20.4〜28.8 DC 耐振動5〜9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9〜150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間 周囲温度(℃)保存:-40〜70℃ 最大負荷電流(A)- 制御点数コントロールユニットのみ:14点(入力8点、出力6点)、増設時1 コントロールユニットと同じ出力タイプで構成する場合:最大62点、増設時2 リレー/トランジスタ混在の場合:最大110点 定格制御容量2A 250V AC、2A 30V DC(1コモンあたり4.5A) 機械的寿命2000万回以上 ラベル数(JMP+LOOP)256点 供給電流(mA)- 絶縁抵抗入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上 定格入力電流(mA)約2.6(24V DC時) 許容瞬時停電時間(ms)5(20.4V DC時)、10(21.6V DC以上) プログラムメモリ容量16000ステップ 出力形式1a出力 電圧降下(V)- サージキラーなし 耐衝撃147m/s2以上 XYZ各方向 4回 プログラム仕様リレーシンボル方式/サイクリック演算方式 電気的寿命10万回以上 演算用メモリリレー:内部リレー(R)4096点、リレー:タイマ/カウンタ(T/C)1024点、メモリエリア:データレジスタ(DT)12315ワード、メモリエリア:インデックスレジスタ(IX、IY)14ワード(IO〜ID) マスタコントロールリレー(MCR)256点 微分点数プログラム容量分 ステップラダー数1000工程 サブルーチン数500サブルーチン 使用周囲湿度(%RH)10〜95(結露なきこと) 保存湿度(%RH)10〜95(結露なきこと) 入力インピーダンス(kΩ)約9.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73885972
2021-11-03
用途:
故障したシーケンサーの交換用
電気・ガス・熱供給・水道業

前からパナソニックのシーケンサーは使い慣れていますので普通に使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする