仕様RS-232Cポート付
タイプ入出力NPN
種類コントロールユニット
電圧(V)19.2(最小ON)、2.4(最大OFF)
定格電圧(V)DC24
端子形状MILコネクタ
耐電圧入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間)
漏洩電流(OFF時)1μA以下
保存温度(℃)-40〜70
機能特殊:高速カウンタ(HSC)、パルス出力、PWM出力、パルスキャッチ入力/割り込み入力、割り込みプログラム数、定時割り込み、コンスタントスキャン、RS-232Cポート、RS-485ポート
応答時間入力:20μs以下 入力時定数(0.1〜64ms)設定可能、出力:OFF→ON/20μs以下(負荷電流5mA以上時)、0.1ms以下(負荷電流0.5mA以上時)、ON→OFF/40μs以下(負荷電流5mA以上時)、0.2ms以下(負荷電流0.5mA以上時)
消費電流(mA)90以下
入力インピーダンス(Ω)約9.1k
絶縁方式フォトカプラ
電流(mA)2(最小ON)、1.2(最大OFF)
周囲湿度(%RH)保存:10〜95(at25℃ 結露なきこと)
使用周囲湿度10〜95%RH (at 25℃ 結露なきこと)
定格負荷電圧(V)5〜24 DC
耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子)
使用電圧範囲(V)DC21.6〜26.4
演算処理速度(μs/命令)3000ステップまで:基本命令0.08〜、タイマ命令2.2〜、応用命令0.32(MV命令)〜、3001ステップ以降:基本命令0.58〜、タイマ命令3.66〜、応用命令1.62(MV命令)〜
命令基本命令:約110種類、応用命令:約210種類
プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)
雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。
コモン仕様16点 1コモン
電圧許容範囲(V)20.4〜28.8 DC
耐振動5〜9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9〜150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間
周囲温度(℃)保存:-40〜70℃
最大負荷電流(A)0.2/点(1コモン端子あたり最大14)
制御点数コントロールユニットのみ:32点(入力16点、出力16点)、増設時1 コントロールユニットと同じ出力タイプで構成する場合:最大128点、増設時2 リレー/トランジスタ混在の場合:最大128点
定格制御容量2A 250V AC、2A 30V DC(1コモンあたり4.5A)
機械的寿命2000万回以上
ラベル数(JMP+LOOP)256点
供給電流(mA)60以下
絶縁抵抗入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上
定格入力電流(mA)約2.6(24V DC時)
許容瞬時停電時間(ms)10(20.4V DC以上)
プログラムメモリ容量32000ステップ
出力形式オープンコレクタ
電圧降下(V)(ON時最大)0.2 DC以下
サージキラーツェナーダイオード
耐衝撃147m/s2以上 XYZ各方向 4回
プログラム仕様リレーシンボル方式/サイクリック演算方式
電気的寿命10万回以上
演算用メモリリレー:内部リレー(R)4096点、リレー:タイマ/カウンタ(T/C)1024点、メモリエリア:データレジスタ(DT)32765ワード、メモリエリア:インデックスレジスタ(IX、IY)14ワード(IO〜ID)
マスタコントロールリレー(MCR)256点
微分点数プログラム容量分
ステップラダー数1000工程
サブルーチン数500サブルーチン
使用周囲湿度(%RH)10〜95(結露なきこと)
保存湿度(%RH)10〜95(結露なきこと)
入力インピーダンス(kΩ)約9.1