画像準備中

PLC FP0R増設16点

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様入力8点/出力8点 応答時間入力:20μs以下、出力:OFF→ON/20μs以下(負荷電流5mA以上時)、0.1ms以下(負荷電流0.5mA以上時)、ON→OFF/40μs以下(負荷電流5mA以上時)、0.2ms以下(負荷電流0.5mA以上時) 注文コード73885997 品番AFP0RE16P
参考基準価格(税別)¥21,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様・応答時間など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力8点/出力8点 タイプ入出力PNP 種類増設ユニット 電圧(V)19.2(最小ON)、2.4(最大OFF) 定格電圧(V)DC24 端子形状MILコネクタ 漏洩電流(OFF時)1μA以下 応答時間入力:20μs以下、出力:OFF→ON/20μs以下(負荷電流5mA以上時)、0.1ms以下(負荷電流0.5mA以上時)、ON→OFF/40μs以下(負荷電流5mA以上時)、0.2ms以下(負荷電流0.5mA以上時) 消費電流(mA)- 入力インピーダンス(Ω)約5.1k 絶縁方式フォトカプラ 電流(mA)2(最小ON)、1.2(最大OFF) 定格負荷電圧(V)24 DC 使用電圧範囲(V)DC21.6〜26.4 電圧許容範囲(V)供給:21.6〜26.4 DC 最大負荷電流(A)0.3/点(1コモン端子あたり最大1A) 定格制御容量- 機械的寿命- 供給電流(mA)35以下 定格入力電流(mA)約4.7(24V DC時) 電圧降下(V)(ON時最大)0.2 DC以下 サージキラーツェナーダイオード 電気的寿命- 入力インピーダンス(kΩ)約5.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする