仕様入力8点/出力8点タイプ入出力リレー種類増設ユニット電圧(V)19.2(最小ON)、2.4(最大OFF)定格電圧(V)DC24端子形状モレックスコネクタ漏洩電流-応答時間入力:20μs以下、出力:OFF→ON/約10ms、ON→OFF/約8ms消費電流(mA)100以下入力インピーダンス(Ω)約5.1k絶縁方式フォトカプラ電流(mA)2(最小ON)、1.2(最大OFF)定格負荷電圧(V)-使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4電圧許容範囲(V)-最大負荷電流(A)-定格制御容量2A 250V AC、2A 30V DC(1コモンあたり4.5A)機械的寿命2000万回以上供給電流(mA)-定格入力電流(mA)約4.7(24V DC時)電圧降下(V)-サージキラーなし電気的寿命10万回以上入力インピーダンス(kΩ)約5.1