曜日別特売

PLC FP0R増設16点

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台仕様出力16点応答時間出力:OFF→ON/20μs以下(負荷電流5mA以上時)、0.1ms以下(負荷電流0.5mA以上時)、ON→OFF/40μs以下(負荷電流5mA以上時)、0.2ms以下(負荷電流0.5mA以上時)注文コード73886042品番AFP0RE16YP
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様出力16点タイプ出力PNP種類増設ユニット電圧(V)19.2(最小ON)、2.4(最大OFF)定格電圧(V)DC24端子形状MILコネクタ漏洩電流(OFF時)1μA以下応答時間出力:OFF→ON/20μs以下(負荷電流5mA以上時)、0.1ms以下(負荷電流0.5mA以上時)、ON→OFF/40μs以下(負荷電流5mA以上時)、0.2ms以下(負荷電流0.5mA以上時)消費電流(mA)-入力インピーダンス(Ω)約5.1k絶縁方式フォトカプラ電流(mA)2(最小ON)、1.2(最大OFF)定格負荷電圧(V)24 DC使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4電圧許容範囲(V)供給:21.6~26.4 DC最大負荷電流(A)0.3/点(1コモン端子あたり最大1A)定格制御容量-機械的寿命-供給電流(mA)35以下定格入力電流(mA)約4.7(24V DC時)電圧降下(V)(ON時最大)0.2 DC以下サージキラーツェナーダイオード電気的寿命-入力インピーダンス(kΩ)約5.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする